Makita Rechargeable Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)2.5 x 2
Battery Voltage (V)40
Cutting Capacity, Aluminum (mm)20
Cutting Capacity, Mild Steel Sheet (mm)10
Cutting Capacity, Wood (mm)135
Stroke Width (mm)26
Stroke number (min <sup>-1</sup> )0~3500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan