Makita rechargeable impact driver

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Batterylithium ion
Battery Capacity (AH)2
Height (mm)227
Number ofImpact (min <sup>-1</sup> [times / min])0~3000
Overall Length (mm)143
Screw tightening Capacity (mm) Course thread22~125
Screw tightening Capacity (mm) High strength boltM5~M12
Width (mm)82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan