Makita rechargeable fluorescent light

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Applicable battery9.6V / 12V slide type nickel metal hydride
Battery Voltage (V)9.6/12
Included Accessorieshook
Light SourceFluorescent lamp 13W
Mass (kg)0.37 (excluding battery)
Performance(9.6V) Illuminance 330Lx, (12V) Illuminance 380Lx
Power Input (V)Sliding NiMH 9.6 / 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan