Makita Rechargeable cleaner CL001GRD

Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Dust Capacity (L)0.73
Height (mm)152 (with pipe and nozzle)
Length (mm)1066
Mass (kg)1.6 (including battery)
Product TypeBody + battery
TypeCapsule type & one-touch switch
Voltage (V)DC 36 (40vmax)
Width (mm)113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Best in class quietness & smooth operation
Warning
Best in class quietness & smooth operation
Feature
Best in class quietness & smooth operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan