Makita rebar cutter

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Carbon Brush Nominal Number167
Current (A)14
Cutting Capacity (mm)3~19
Cutting time (seconds)2.5
Included AccessoriesHex wrench 3, 4, 5, 6 (1 each), double-ended spanner 17-19, hydraulic oil (150 mL), wooden box
Mass (kg)12.8
Power Consumption (W)1330
Power Input (V)Single phase 100
SpecificationDouble insulation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Powerful cutting with 1330W motor!
Warning
Powerful cutting with 1330W motor!
Feature
Powerful cutting with 1330W motor!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan