Makita rebar bender

Sebelum PPN:
Rp73.999.900
Spesifikasi
Bending Radius (Minimum to Maximum)DIA8(R10~R31)~DIA16(R19~R31)
Bending angle (rebar) (°)0-180 (arbitrary stepless)
Cable Length (m)2.5
Current (A)11
Included AccessoriesRoller (DIA10, 13, 16), Collar (DIA10, 13, 16), (+) (-) Driver, Hex Wrench 8, Grounding Adapter, Hex Wrench 2
JIS Standard Material for Bending Ability(SD345 equivalent) DIA8 (5/16 inch) to DIA16 (5/8 inch)
Mass (kg)27.5
Number Steel Bar, Can Bend at a Time(SD345 equivalent) 3 D10 (3/8 inch), 2 D13 (1/2 inch), 1 D16 (5/8 inch)
Power Consumption (W)1050
Power Input (V)Single phase 100
Time for Bending (S)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan