TONE (formerly Maeda Metal Industries) Preset type torque wrench

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
1 Scale10
Dimension B (mm)87
Dimension H (mm)61
Dimension L (mm)1844
Dimension T (mm)32.5
Mass (kg)14
Operation Force, at Maximum Torque (N)824
Square Drive (mm)25.4
Torque Range, from Minimum to Maximum (Nm)200~1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan