Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) Penetration Flat Blade Screwdriver Shaft Length 150mm No.6

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)150
Dimension L (mm)260
Dimension T (mm)1.2
Dimension W (mm)6.5
Mass (g)143
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsSingle item
Tip ShapeMinus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan