O.H.INDUSTRIAL medium hammer

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Head Diameter (DIAmm)36
Length (mm)160 (head)
Main applicationGeneral ironwork
Mass (kg)2.8 (head 2.2)
Material (Handle)Fiberglass
Overall Length (mm)600
Part No.#5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan