Makita light air takka

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesHex wrench 3, 4 (1 each), safety goggles, hook, oiler
Mass (kg)0.8
Number of Loading Nails (pieces)100
SpecificationDriving depth adjustment, blank hit prevention, with trigger lock, with air recycling mechanism, rear exhaust
Staple Width (mm)4
Suitable Hose Inner Dia. (DIAmm)6.5 or more
Suitable Nails (mm)10~22
Working Air Pressure (MPa [kgf/cm<sup>2</sup>])0.44~0.69[4.5~7]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan