Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number401
Current (A)4.9
Included AccessoriesSocket 19-38, 22-38, 24-45 1 each
Mass (kg)2.3
Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm])294[3000]
Number ofImpact (min <sup>-1</sup> [times / min])2600
Overall Length (mm)275
Power Consumption (W)470
Power Input (V)Single phase 100
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])2200
Screw tightening Capacity (mm) BoltM12~M16
Screw tightening Capacity (mm) High strength boltM12~M20
Square Drive Size (mm)12.7
Vibration 3-axis composite value (m / s <sup>2</sup> )6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan