Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) Impact Torx Socket

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Outer Diameter D2 (DIAmm)Insertion part: 19
Overall Length L (mm)32
Square drive size45724
Suitable ForPins and O-rings: A31 and B31
Suitable Ring, Type CC31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With magnet.
Warning
With magnet.
Feature
With magnet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan