Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) Impact socket set 1/2"SQ.DR.

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Case Dimensions (mm)W310xH90xT48
Set ContentsHex Bit: 183H.35-4, 5, 6.7, 8, 10, 12, 14, 183H.75-4, 5, 6.7, 8, 10, 12, 14, Bit Holder: 14134, Screwdriver : 168H-4(40)
Set Count18 pieces
Socket ShapeHexagon
Square Drive (inch)45659

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2 12.7mm SQ. Impact hex bit socket set 18 pieces.
Warning
1/2 12.7mm SQ. Impact hex bit socket set 18 pieces.
Feature
1/2 12.7mm SQ. Impact hex bit socket set 18 pieces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan