TONE (formerly Maeda Metal Industries) Handy Digitorque

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Case Dimensions (width x depth x height) (mm)180x155x105
Dimension D (mm)50
Dimension L (mm)99
Dimension T (mm)90
Dimension W (mm)90
Mass (kg)1.55
Square Drive (mm)19
Suitable Battery2 x AAA batteries
Torque Range, from Minimum to Maximum (Nm)120~600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan