Vessel Hammer case for GT-PLR (built-in bush) + Part number: 1

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Included AccessoriesWith bush
Main Unit Dimensions (mm)44x42x42
Mass (g)112
Overall Length (mm)44
Part No.1
Trusco Part No.227-7039

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in hammer case bush (part number: 2) for GT-PLR.
Warning
Built-in hammer case bush (part number: 2) for GT-PLR.
Feature
Built-in hammer case bush (part number: 2) for GT-PLR.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan