monotaro For air angle grinder + mini mini + lever type + 50Φ

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Air Hose ConnectionPT1/4
Air Hose Inner Diameter (DIAmm)5
Included AccessoriesPT1/4 coupler, dustproof rubber cap, wheel wrench, 2mm hexagon wrench, 11mm wrench
Mass (kg)0.34
Overall Length (mm)125
Rotation Speed at No Load (min<sup>-1</sup>[rpm])16500
Suitable Air Pressure (MPa)0.55
Wheel Outer Diameter (DIAmm)50 (hole diameter DIA9.53)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A general 50mm whetstone can be used.
Warning
A general 50mm whetstone can be used.
Feature
A general 50mm whetstone can be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan