monotaro Mata Gergaji Lipat (Folding Saw Blade)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Band Width (mm)1.25±0.05
Blade Length (mm)240
Cell Spacing (mm)3
Cutting edge treatmentShock hardening
MaterialSK85
SpecificationNo clams
Surface TreatmentClear coat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Monotaro Folding saw This is a replacement blade type replacement blade.
Warning
Monotaro Folding saw This is a replacement blade type replacement blade.
Feature
Monotaro Folding saw This is a replacement blade type replacement blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait