Makita Angle Grinder Electronic (Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp6.499.900
Spesifikasi
Body Diameter (DIAmm)56
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number408
Current (A)11
Overall Length (mm)281
Power Consumption (W)1010
Power Input (V)Single phase 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small diameter Φ56mm & high power! Electronic limiter, constant rotation control, soft start!
Warning
Small diameter Φ56mm & high power! Electronic limiter, constant rotation control, soft start!
Feature
Small diameter Φ56mm & high power! Electronic limiter, constant rotation control, soft start!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan