Makita Dust collector for dust only

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Current (A)11
Length (mm)366
Maximum Airflow (m<sup>3</sup>/min)1.9
Power Consumption (W)1050
Power Input (V)Single phase 100
SpecificationLarge ON / OFF switch, suction force adjustment dial (stepless), multi-hook, caster stopper, gupper filter, hose band with hook, with interlocking outlet
Suction Work Rate (W)220
TypeFor dust only (for power tool connection only)
Width (mm)334

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan