Makita disc sander

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Body Diameter (DIAmm)56
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number408
Current (A)7.4
Included AccessoriesHose Complete 28-1.5, Rubber Pad 76, Locknut 10-30, Ring 30, Band, Locknut Wrench 20 (782401-1), Hex Wrench 4
Mass (kg)1.6
Overall Length (mm)308
Power Consumption (W)720
Power Input (V)Single phase 100
Sanding Disc Inner Diameter (DIAmm)15
Sanding Disc Outer Diameter (DIAmm)100
SpecificationDouble insulation, can be connected to a dust collector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan