Makita Angle Grinder (Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Body Diameter (DIAmm)56
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number408
Current (A)7.4
Grinding Wheel Dimension, Inner Diameter (mm)15
Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm)4 (3 to 6 can be installed)
Included AccessoriesGrinding wheel 36P, lock nut wrench 20 (782401-1)
Mass (kg)1.5
Overall Length (mm)262
Power Consumption (W)720
Power Input (V)Single phase 100
SpecificationCan be connected to double insulation, super flange, dust collector
TypeLow speed high torque
Wheel Diameter (DIAmm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan