Makita Diamond Core Vibratory Drill (Mesin Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Chucking Size (mm)2~13
Power Input (V)Single phase 100
drilling capacity (mm) multi-siding core bit170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan