Makita Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number322
Core Drill Diameter(Standard) 14.5-120, (Max) 160
Core bit mounting screwM27
Current (A)14
Drilling Thickness (mm)(Max) 160, (Standard 120)
Included AccessoriesCarrying case, water treatment pad, handle, single-ended wrench (36 mm)
Mass (kg)8.3 (excluding code)
Power Consumption (W)1330
Power Input (V)Single phase 100
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])950
Stroke (mm)323

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan