Makita Cutting machine

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Carbon Brush Nominal Number203
Current (A)15
Cutting capacity (mm) angle(90 °) 139, (45 °) 100
Mass (kg)16.3
Power Consumption (W)1430
Power Input (V)Single phase 100
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])3800
blade inner diameter (DIAmm)25.4
blade outer diameter (DIAmm)355

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smoothly cuts even thick materials with the fulcrum swing mechanism!
Warning
Smoothly cuts even thick materials with the fulcrum swing mechanism!
Feature
Smoothly cuts even thick materials with the fulcrum swing mechanism!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan