Makita Concrete Vibrators

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Current (A)5
Power Consumption (W)460
Power Input (V)Single phase 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double insulation with aluminum body!
Warning
Double insulation with aluminum body!
Feature
Double insulation with aluminum body!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan