Makita concrete plane

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number408
Current (A)7.4
Grinding Wheel Dimension, Outer Diameter (mm)90 (flat S-shaped diamond wheel)
Included AccessoriesFlat S-shaped diamond wheel locknut wrench 20
Mass (kg)1.6
Overall Length (mm)282
Power Consumption (W)720
Power Input (V)Single phase 100
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan