Makita Bull Point 30-400

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9599-76
Specification*Two-sided width (mm): 14 *Thickness (mm): 3 *Total length (mm): 130 *Spanner head width (mm): 30 *Weight (g): 37 *Specifications: Packaging specifications for store decoration

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan