Makita air tacker

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Mass (kg)1
Number of Loading Nails (pieces)100
Staple Width (mm)4
Suitable Air Pressure (MPa)0.39~0.69
Suitable Hose Inner Dia. (DIAmm)6.5 or more
Suitable Nails (mm)13.16.19.22.25
Trusco Part No.419-1307

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan