Makita air tacker

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Included AccessoriesHex wrench 3, safety goggles, oiler, plastic case
Mass (kg)1
Number of Loading Nails (pieces)100
Staple Width (mm)10
Suitable Hose Inner Dia. (DIAmm)6.5 or more
Suitable Nails (mm)13~25
Working Air Pressure (MPa [kgf/cm<sup>2</sup>])0.39~0.69[4~7]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type with simple functions.
Warning
Standard type with simple functions.
Feature
Standard type with simple functions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan