Vessel Air nipper sliding bracket type GTNB205O

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (cm<sup>3</sup>/time)230
Cutting Capacity (mm)(ABS resin) 7.0, (iron wire) 2.0, (copper wire) 2.6
Cutting Force (N)1372
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)73x58.5x137
Mass (g)755
Mounting Hole(AxB)40x57
Suitable Air Pressure (MPa)0.5~0.6
Trusco Part No.465-0701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports cutting of large workpieces.
Warning
Supports cutting of large workpieces.
Feature
Supports cutting of large workpieces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan