monotaro Air micro grinder set

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Air Hose Connection45661
Collet Size (mm)3
Included Accessories1/4 coupler x 1, spanner x 2, oil insert x 1, whetstone x 10
Mass (g)250
Overall Length (mm)136
Rotation Speed at No Load (min<sup>-1</sup>[rpm])56000
Suitable Air Pressure (MPa)0.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for deburring after processing, grinding of various metals, and surface finishing.
Warning
It can be used for deburring after processing, grinding of various metals, and surface finishing.
Feature
It can be used for deburring after processing, grinding of various metals, and surface finishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan