Makita 85mm rechargeable cutter body

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)10.8
Maximum Cutting Depth at 45 ° (mm)16.5
Maximum Cutting Depth at 90 ° (mm)25.5
Power Input (V)DC 10.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan