Makita 6mm Tupperware (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number75
Current (A)2.2
Included AccessoriesChuck key S10 (763414-1)
Length (mm)388
Mass (kg)2
Power Consumption (W)200
Power Input (V)Single phase 100
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])Screw stand: 380, return: 750
Screwing Capacity (mm)(Iron) 6, (Cast iron) 8
SpecificationDouble insulation, both forward and reverse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan