Makita 40Vmax rechargeable reciprocating saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)40
Cutting Capacity, Pipe (mm)130
Cutting Capacity, Wood (mm)255
Number of strokes (min<sup>-1</sup> [times/min])0~3000
Stroke (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan