Makita 40V 125mm Rechargeable Dustproof Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Blade Inner Diameter (mm)20
Blade Outer Diameter (mm)125
Maximum Cutting Depth at 45 ° (mm)27
Maximum Cutting Depth at 90 ° (mm)40.5
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])(Speed mode/Quiet eco mode) 7500/5000
Voltage (V)DC 36 (40max)
Work volume per charge[Gypsum board (12.5mm thick x 910mm wide)] (Speed mode/Quiet eco mode) 410/500 (sheets) [Siding board (14mm thick x 455mm wide)] (Speed mode/Quiet eco mode) 270/320 (sheets)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan