Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 3/8" SQ. Locking Offset Extension Bar

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Angle of Flexible Head (°)15
Dimension D1 (mm)18
Dimension D2 (mm)15
Square drive size9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan