Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 3/8 "(9.5mm) SQ. + Impact 12-sided deep socket + 11mm

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)17
Dimension D2 (mm)19
Dimension H (mm)8
Dimension L (mm)32
Mass (g)41
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)3/8\"(9.5mm)SQ.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan