Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 3/4"(19mm)SQ. Dodecagonal deep socket 65mm

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)86
Dimension D2 (mm)63
Dimension H1 (mm)65
Dimension L (mm)100
Mass (g)1939
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)3/4\"(19mm)SQ.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan