Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 3/4 "(19mm) SQ. + 12-sided socket + 5/8"

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)24.6
Dimension D2 (mm)34
Dimension H (mm)12
Dimension L (mm)50
Mass (g)168
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)3/4\"(19mm)SQ.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan