Makita 255mm circular saw board

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Blade Inner Diameter (mm)25.4 (25 is also possible)
Cable Length (m)5
Current (A)15
Cutting Depth (mm)92
Mass (kg)40
Outer Diameter of Saw Blade (DIAmm)255
Power Consumption (W)1430
Power Input (V)Single phase 100
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])3700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
255mm circular saw
Warning
255mm circular saw
Feature
255mm circular saw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan