Makita Rechargeable Power Cutter Main Unit Only 230mm (Mesin Gergaji Beton Baterai)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)18x2
Blade Diameter (DIAmm)230
Mass (kg)6.2 (including battery)
Maximum Cutting Depth (mm)88
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])Cutlery: 6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rechargeable and powerful cutting
Warning
Rechargeable and powerful cutting
Feature
Rechargeable and powerful cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait