Makita 20mm rechargeable hammer drill

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)2.5(x2)
Battery Voltage (V)40
Drilling Capacity, Concrete (mm)20
Drilling Capacity, to Steel (mm)13
Drilling Capacity, to Wood (mm)26
Number ofImpact (min <sup>-1</sup> [times / min])0~5000
Rotational speed (min <sup>-1</sup> [times / min])0~1350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan