Makita 165mm rechargeable circular saw (main unit only)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)40(max)
Blade Outer Diameter (mm)165
Mass (kg)3.3 (including battery)
Maximum Cutting Depth at 45 ° (mm)46
Maximum Cutting Depth at 90 ° (mm)66
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])Speed mode: 5500 / Finishing mode: 4100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
40VMAX rechargeable circular saw
Warning
40VMAX rechargeable circular saw
Feature
40VMAX rechargeable circular saw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan