Vessel 125Φ Sander Pad with Holes AS Series

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Diameter x Length (DIAmm x mm)125
Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm)125x125x25
Mass of Main Unit (g)130
SpecificationWith holes
Suitable For3905DF-A5M.3605DF-A5M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sander parts.
Warning
Sander parts.
Feature
Sander parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan