Makita 100mm rechargeable disc grinder

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)4
Battery Voltage (V)MAX40
Disc Mounting Hole Diameter (DIAmm)22.23
Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm)6
Included AccessoriesBattery BL4040 x 2, quick charger DC40RA/with case
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])8500
Wheel Diameter (DIAmm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan