Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 1/4 "(6.35mm) H plus double-ended bit (14mm groove) Overall length 65mm No.1

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionBoth heads
Hex Size across Flats (mm)6.35(1/4\")
Overall Length (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4 "H Double-headed plus bit (groove position 14 mm) Overall length 65 mm
Warning
1/4 "H Double-headed plus bit (groove position 14 mm) Overall length 65 mm
Feature
1/4 "H Double-headed plus bit (groove position 14 mm) Overall length 65 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan