Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 1/2" (12.7mm)sq. Impact Hexagon Socket (Thin Wall) 41mm

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)54.2
Dimension D2 (mm)29
Dimension H (mm)21
Dimension L (mm)55
Mass (g)374
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)1/2\"(12.7mm)SQ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan