Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 1/2 "(12.7mm) SQ. + Torx bit socket + total length 60mm + T15

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)22
Dimension H (mm)23.5
Dimension L (mm)60
Mass (g)58
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)1/2\"(12.7mm)SQ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan