Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 1/2 "(12.7mm) SQ. + Impact Hexagon Deep Socket (with slide magnet) + 15mm

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)23.2
Dimension D2 (mm)30
Dimension H1 (mm)7
Dimension H2 (mm)24
Dimension L (mm)80
Mass (g)240
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)1/2\"(12.7mm)SQ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan