Ko-ken (Ko-ken/Yamashita Industrial Research Institute) 1/2 "(12.7mm) SQ. + CV bit socket + total length 100mm + M13

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)24
Dimension H (mm)63.5
Dimension L (mm)100
Mass (g)170
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)1/2\"(12.7mm)SQ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan